ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(10L) 注文コード43347704 品番6.295-198.0
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。
油・グリースや様々な汚れに
優しい洗浄効果
冷水でも温水でも使用可能
心地よい、フレッシュな香り

用途車のシート、布製品 適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307 pH6.4 液性中性
注意
※要使用前テスト。作業中は換気すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする