ケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16錠) 注文コード43347729 品番6.295-850.0
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時)
速乾性が高く、汚れがつきにくいです。
水に溶かすだけのタブレットタイプです。
小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。
ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。
液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。
重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす
解けやすい錠剤
優しい洗浄効果
冷水でも温水でも使用可能
心地よい、フレッシュな香り

用途車のシート、布製品 適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141 pH8.9 液性中性
注意
※天然素材に使用すると縮む可能性があるので、あらかじめ目立たない場所で試してからお使いください。
※EC指令による警告と安全勧告
※H319 強い眼刺激
※H335 呼吸器への刺激のおそれ
※P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレ ーの吸入を避けること。
※P304 + P340 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
※P305 + P351 + P338 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
※P405 施錠して保管すること。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43347729
2025-01-09
用途:
販売車両のシートクリーニング
ティー&エム合同会社 様 (サービス業)

以前からレンタカー等で使用していましたのでこれからも使いますがお客様清潔であると高評価を頂いています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする