業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 58 ASF(20L)(6.295-100.0)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(20L) 注文コード43347747 品番6.295-100.0
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。)
優しい洗浄効果
EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性
洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)

用途
授乳室
対象物表面の清掃
壁面、タイル
食品用タンク
毎日の清掃
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430 pH13.1 液性強アルカリ性
注意
※EC指令による警告と安全勧告
※H290 金属腐食のおそれ
※H314 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
※P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用 すること。
※P305 + P351 + P338 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
※P310 ただちに医師に連絡すること。
※P303 + P361 + P353 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染され た衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水【またはシャワ ー】で洗うこと。
※P405 施錠して保管すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする