ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 57 ASF(20L)(6.295-178.0)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(20L) 注文コード43347756 品番6.295-178.0
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。デリケートな表面の日常的な軽度の汚れにご使用いただけます。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄できます。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。)
油・グリースや様々な汚れに
EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性
洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)

用途
授乳室
対象物表面の清掃
厨房など
毎日の清掃
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430 pH6.7 液性中性
注意
※EC指令による警告と安全勧告
※H315 皮膚刺激
※H318 重篤な眼の損傷
※P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
※P264 取扱後はをよく洗うこと。
※P305 + P351 + P338 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
※P310 ただちに医師に連絡すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする