静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用温度範囲(℃)-50〜500 材質ステンレスガード(標準用・接地) 材質(グリップ)ポリアセタール 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) 熱電対タイプE 注文コード43347878 品番AX-233E-01-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は使用温度範囲・材質・熱電対など281種類から選べます 他の種類を見る

AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。
接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。
正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。

仕様グリップ:有 材質ステンレスガード(標準用・接地) 使用温度範囲(℃)-50〜500 コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール 応答速度1.5秒 熱電対タイプE 耐久性75000回以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属) コード種類標準コード 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) パイプ形状90°(パイプR曲げ) 接触板とパイプの長手方向が平行 ヘッド寸法(mm)Φ15 可動範囲(°)ヘッド部:±4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする