大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
小形六角トリーマ 細目P=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43349765
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
材質
鉄
種類
P=1(JISW組込)
寸法a(mm)
4.8
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
16.2
頭部形状
小形六角トリーマ組込
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
7
寸法dk(Φmm)
13.5
ねじ山種類
メートル細目