大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
小形六角トリーマ 細目P=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43349826
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
30
材質
鉄
色
黒
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
8.2
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
16.2
頭部形状
小形六角トリーマ組込
寸法s(mm)
14
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
13.5
ねじ山種類
メートル細目