安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
【標準用温度計】内部温度センサセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43350800
品番
HR-1100E+BS-21E-010-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)
-200〜500
コード長さ(m)
1
入力点数
1点
コーティング
保護管コーティングなし
許容差
±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度
2.5秒
熱電対
Eタイプ
保護管
グリップタイプ
保護管径D(Φmm)
2.1
防水性
IPX5相当
保護管長L(mm)
100
入力コネクタ
ASPコネクタ(熱電対同種金属)