安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
【耐薬品用温度計】内部温度センサセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43350818
品番
HR-1200E+BS-22E-015-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)
-200〜200
コード長さ(m)
1
入力点数
1点
コーティング
保護管コーティングあり
許容差
±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度
20秒
熱電対
Eタイプ
保護管
グリップタイプ
保護管径D(Φmm)
2.5
防水性
IPX5相当
保護管長L(mm)
150
入力コネクタ
ASPコネクタ(熱電対同種金属)