曜日別特売
SG-31 電熱式ロープカッター 愛和産業 43350915

電熱式ロープカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード43350915品番SG-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。

仕様高輝度LEDパイロットランプ付セット内容本体・専用刃1枚質量(g)約1000電圧(V)100消費電力(W)51温度(℃)【カッター】約450刃渡り(mm)36
注意
※継続使用により、刃部・本体接続部分に化学皮膜を生じ能力低下を生じる場合がございます。定期的に刃を本体から外し、細かいヤスリなどで皮膜やカスを除去なさってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする