ワイプオールX50 クロスライク フラット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200枚) 注文コード43350940 品番60558
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

各種ウエス代替えに一押し!!!
大判サイズの不織布シートウエス濡らして絞れる!敷く・包む・拭く!!
柔軟性のある布のような質感・丈夫で毛羽立ちにくいハイドロニット素材の不織布。
優れた吸収性能で水も油もすばやく吸収。
シートサイズが均一
異物、無駄がない
吸収の安定

用途脱脂、塗装作業、メンテナンス、緩衝包材に。 区分新品 シートサイズ(mm)410×600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×78×410 素材パルプ+ポリプロピレン 不織布

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする