サンピース
サンピースの コードリール/延長コード
サンピースの 延長コード
トリプルポッキン防雨型延長コード5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43350976
品番
PPTW-5E-SP
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!!
防雨型なので屋外作業時にも使えます。
入力プラグはポッキンプラグです。
用途
屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等
質量(kg)
1.1
色
ブラック
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント定格
15A・125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
電線長さ(m)
5
入力プラグ
ポッキンプラグ
芯数
3
電線仕様-種別
SVCT2.0mm2
電線色
黒
使用場所
屋内・屋外兼用型
特性
防雨
防水性
IPX3
関連資料:
(1.37MB)