大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマI=1(ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
43351463
品番
M6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
10
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
1
種類
I=1(ISOW組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。