大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマI=1(ISO W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
43351804
品番
M8×14
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
14
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
寸法a(mm)
4.2
座金外径×厚さ(mm)
17×1.6
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
15
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(Φmm)
12.6