SYJ712M-5DZ-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712M) SMC 43352322

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径1/8注文コード43352322品番SYJ712M-5DZ-01F-Q
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G切換方式(1) ノーマルクローズ管接続口径1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする