曜日別特売
SYJ712R-5LZ-01T SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712R) SMC 43352697

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43352697品番SYJ712R-5LZ-01T
参考基準価格(税別)¥8,080販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTF切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数3管接続口径1/8使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする