brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の 店舗運営用品
brother(ブラザー)の 値付け/タグ用品
brother(ブラザー)の 感熱・製品ラベルプリンター
長尺紙テープ(黒赤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43356155
品番
DK-2251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
62
テープ長さ(m)
15.24巻
テープ地色
白
文字色
黒赤
用紙
感熱紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合