brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の 店舗運営用品
brother(ブラザー)の 値付け/タグ用品
brother(ブラザー)の 感熱・製品ラベルプリンター
DTテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3ロール)
注文コード
43356173
品番
DT-243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
102
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
30.48巻
テープ地色
白
文字色
黒
用紙
感熱紙
アズワン品番
64-3780-98
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18112090