曜日別特売
SYJ7143-2MD-02 S Series(SYJ7143) SMC 43356687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7143-2MD-02 S Series(SYJ7143) SMC 43356687
SYJ7143-2MD-02 S Series(SYJ7143) SMC 43356687

S Series(SYJ7143)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード43356687品番SYJ7143-2MD-02
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする