曜日別特売
SYJ7143-3DZ-Q S Series(SYJ7143) SMC 43356748

 

SYJ7143-3DZ-Q S Series(SYJ7143) SMC 43356748
SYJ7143-3DZ-Q S Series(SYJ7143) SMC 43356748

S Series(SYJ7143)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード43356748品番SYJ7143-3DZ-Q
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする