SYJ7143T-5LZ-01 S Series(SYJ7143T) SMC 43356827 SYJ7143T-5LZ-01 S Series(SYJ7143T) SMC 43356827

S Series(SYJ7143T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43356827 品番 SYJ7143T-5LZ-01
参考基準価格(税別)¥10,840 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8 サブプレート付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする