※サンプル画像(商品の段数など詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS910PA1900W4 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MSシリーズ【奥行460mm】 ERECTA(エレクター) 43357153 MS910PA1900W4 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MSシリーズ【奥行460mm】 ERECTA(エレクター) 43357153 MS910PA1900W4 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MSシリーズ【奥行460mm】 ERECTA(エレクター) 43357153 MS910PA1900W4 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MSシリーズ【奥行460mm】 ERECTA(エレクター) 43357153 MS910PA1900W4 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MSシリーズ【奥行460mm】 ERECTA(エレクター) 43357153

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MSシリーズ【奥行460mm】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 43357153 品番 MS910PA1900W4
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×460×1892 均等耐荷重(kg/段)250 棚段数4 用途物品棚 材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト 高さ(mm)1892 奥行(mm)460 間口(mm)910 耐荷重(kg/段)250 材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ 材質(ポール)ステンレス 棚段数(段)4 アズワン品番64-3460-75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする