※サンプル画像(商品の段数など詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する間口758(mm)
高さ1587(mm)
内容量1セット注文コード43357975品番LS760PA1590W4
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)758×613×1587均等耐荷重(kg/段)250棚段数4材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト質量(kg)24.4高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)758耐荷重(kg/段)250材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(ポール)ステンレス材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25.4棚段数(段)4アズワン品番64-3440-91RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板内寸・間口(mm)686棚板内寸・奥行(mm)541
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。