大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
43358235
品番
M12×25
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
25
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
6
座金外径×厚さ(mm)
26×2.3
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
21.9
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
寸法dk(Φmm)
18