大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
43358296
品番
M16×35
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
35
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
7.1
座金外径×厚さ(mm)
32×2.6
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
27.7
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
10
寸法dk(Φmm)
23