SYJ7243T-5LOZ-02 S Series(SYJ7243T) SMC 43362594 SYJ7243T-5LOZ-02 S Series(SYJ7243T) SMC 43362594

S Series(SYJ7243T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43362594 品番 SYJ7243T-5LOZ-02
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 サブプレート付 コネクタなし リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする