SYJ7340-3LZ S Series(SYJ7340) SMC 43364116

S Series(SYJ7340)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード43364116品番SYJ7340-3LZ
参考基準価格(税別)¥16,610販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする