※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)の 物品棚/収納用品
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)の 軽・中量棚
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)の 軽・中量棚用オプション
軽量ラック用部品(コボレ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
棚段数(天地)
5段
注文コード
43366025
品番
KB1500GY
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
棚段数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
物品の落下防止用で棚板の前に取付けます。
高さ(mm)
1800
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
耐荷重(kg)
120
棚段数(天地)
5段
色
グレー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300