※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(M5) M5x0.8 注文コード43366855 品番SZ3160K-5NLOZ-M5
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は定格電圧・管接続口径など10種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(M5) M5x0.8 切換方式(1) 2位置シングル ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コモン仕様(N) マイナスコモン コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ ポート数5 スイッチ(-) なし 使用流体空気 コネクタコネクタなし パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(K) 内蔵 ポート管接続口径【A・B】(M5)M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする