※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)の 物品棚/収納用品
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)の 軽・中量棚
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)の 軽・中量棚用オプション
軽量ラック用部品(パネル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43367188
品番
P11801190IV
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ほこり・光線を遮ります。
軽量棚用のパネルで背面・側面から物が落ちません。
色
アイボリー
縦(mm)
1180
横(mm)
1190
適合
高さ1200間口1200用
注意
セットになっている商品は、2枚で使用します。一部重なる部分が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300