※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)の 物品棚/収納用品
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)の 軽・中量棚
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)の 軽・中量棚用オプション
軽量ラック用部品(パネル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
43367303
品番
P9301190GY+P9301190GY
参考基準価格(税別)
¥14,840
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ほこり・光線を遮ります。
軽量棚用のパネルで背面・側面から物が落ちません。
色
グレー
縦(mm)
930+930
横(mm)
1190+1190
適合
高さ1800間口1200用
注意
セットになっている商品は、2枚で使用します。一部重なる部分が発生します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300