※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3B60)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径A、Bポート:(B4) o4エルボ管継手Ass'y (下取出し) 注文コード43367625 品番SZ3B60-5LOZ-B4
参考基準価格(税別)¥10,070 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は管接続口径など4種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(B4) o4エルボ管継手Ass'y (下取出し) 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) コモン仕様(-) プラスコモン コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ ポート管接続口径【A・B】(B4)o4エルボ管継手Ass'y(下取出し) ポート数5 スイッチ(-) なし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする