TILM01BU-20 T Series(TILM01BU) SMC 43367756 TILM01BU-20 T Series(TILM01BU) SMC 43367756

T Series(TILM01BU)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43367756 品番TILM01BU-20
参考基準価格(税別)¥14,440 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
内径(Φmm)2.18 チューブ内径(inch)0.086 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1/8 外径(Φmm)3.18 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする