SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TILM01N)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43367765
品番
TILM01N-2S
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
半透明
長さ(m)
2
材質
PFA
内径(Φmm)
2.18
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)
外径(Φmm)
3.18
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
チューブ外径(inch)
1/8
チューブ内径(inch)
0.086