ラベルライター テプラPRO SRーGL2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43367766 品番 SR-GL2
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

縫製カバーと本体が一体化されたコスメポーチのようなデザイン。
手触りや質感にもこだわり、落ち着いた大人の雰囲気を持たせました。
「月/日/曜日」と「枠」を自由に組み合わせられます。
オリジナルの「日付シール」で、手帳やアルバムをかわいく、おしゃれにデコレーションすることができます。
かわいいフォント、絵文字、フレームを搭載しているので、シーンや気分に合わせて選べます。

対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18 仕様「みえ2」機能/2行固定表示、ダイレクトキー/書体・文字サイズ・カット設定、熟語数/約63000語 セット内容本体、取扱説明書、保証書 質量(g)約510(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO ホーム 電源ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行 ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18mm(転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62 機能みえみえ&プレビュー、2WAY電源、ニッケル水素電池、記号&絵文字1036文字(イラスト含む) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62 行数(印刷)1〜5行 最大印刷幅13.5mm(18mm幅テープ使用時) 書体内蔵:(漢字)3書体、(かな)7書体、(英数)8書体 変換方式(漢字)学習機能付き熟語変換 文字サイズ6段階 外枠81種 装飾・飾り文字飾り字/5種 文章メモリー約90文字 辞書・文字数5323文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ カッター部オートカッター 内蔵ファイル約90文字/5ファイル 表組み4種 余白2段階 色(本体)クリーム 印刷方式熱転写PRO印刷方式 文字間隔2段階(英数字プロポーショナル方式) 割付け4種 定長印刷(cm)1〜99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot) デザインフォーム13種 アズワン品番64-8842-94
関連資料:(1.75MB) 取扱説明書:(6.18MB)

商品説明動画

ガーリーテプラ SR-GL2の特長
この動画は、3人が参考にしています。
ガーリーテプラ SR-GL2の使い方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする