TILM01N-100 T Series(TILM01N) SMC 43367808 TILM01N-100 T Series(TILM01N) SMC 43367808

T Series(TILM01N)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43367808 品番 TILM01N-100
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
半透明 長さ(m)100 材質PFA 内径(Φmm)2.18 最高使用圧力(MPa)1(20℃) 外径(Φmm)3.18 使用流体薬液・脱イオン水(純水) チューブ外径(inch)1/8 チューブ内径(inch)0.086

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする