TILM05N-20 T Series(TILM05N) SMC 43367862 TILM05N-20 T Series(TILM05N) SMC 43367862

T Series(TILM05N)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43367862 品番 TILM05N-20
参考基準価格(税別)¥22,880 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
内径(Φmm)3.15 チューブ内径(inch)1/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)4.75 チューブ外径(inch)3/16 半透明(素材色) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする