レザフェスU クリアーF20P

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 グレ- 注文コード43367897 品番1931LU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,760
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

剛性感のある表紙を採用したクリアーファイル。

サイズA4(タテ型) グレ- 収納枚数(枚)約40 材質合成皮革(PU)、ポリエステル 幅(mm)230 高さ(mm)314 タイプタテ型 奥行(mm)15 ポケット数20(10枚) ポケットタイプ上から入れるタイプ アズワン品番64-8828-19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43367897 1931LU 43367888 1931LU レザフェスU クリアーF20P キングジム レザフェスU クリアーF20P キングジム 1冊 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43367888
2024-06-15
用途:
お客様へ書類を渡すため
その他業種

公正証書及び必要な書類一式を分類し、重要書類として手渡す際に喜ばれます。
非常にコスパの良い商品で、定期的に購入予定としております。

対象商品:
43367879
2024-01-04
用途:
書類を顧客に納品する時
サービス業

高級感があり顧客にも大変喜ばれました。今後も色違いでまた使っていきたいと思います。

対象商品:
43367897
2021-06-04
用途:
お客様用閲覧ブック
サービス業

長く使用するブックの為、今後の維持を見ていく必要がありますが、商品の状態も良く長く保てそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする