キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
レザフェスU クリアーF40P
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
43367906
品番
1931LUW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
サイズ
A4(タテ型)
色
ネイビ-
収納枚数(枚)
約80
材質
合成皮革(PU)、ポリエステル
幅(mm)
230
高さ(mm)
314
タイプ
タテ型
奥行(mm)
15
ポケット数
40(20枚)
ポケットタイプ
上から入れるタイプ
アズワン品番
64-8828-16