SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TILM07N)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43367932
品番
TILM07N-2S
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
チューブ内径(inch)
5/32
内径(Φmm)
3.95
使用流体
食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
材質
PFA
チューブ外径(inch)
1/4
外径(Φmm)
6.35
色
半透明(素材色)
長さ(m)
2
最高使用圧力(MPa)
1.7(20℃)
使用温度範囲
空気、不活性ガス-65〜260℃/水0〜100℃(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
20℃時1.7
最小曲げ半径(mm)
推奨使用値35、屈曲値20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200