キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
レザフェスU クリアーF40P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
グレ-
注文コード
43367949
品番
1931LUW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,230
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4(タテ型)
色
グレ-
収納枚数(枚)
約80
材質
合成皮革(PU)、ポリエステル
幅(mm)
230
高さ(mm)
314
タイプ
タテ型
奥行(mm)
15
ポケット数
40(20枚)
ポケットタイプ
上から入れるタイプ
アズワン品番
64-8828-14