キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
レザフェスU CB(カバー付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
43367967
品番
1932LU
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
360°折り返せるカバー付きのマグネット式クリップを採用。
サイズ
A4(ヨコ型)
色
オリ-ブ
収納枚数(枚)
約10
材質
合成皮革(PU)、ポリエステル
幅(mm)
242
高さ(mm)
340
タイプ
ヨコ型
奥行(mm)
13
アズワン品番
64-8828-26
とじ具の種類
クリップ式