TILM11BU-20 T Series(TILM11BU) SMC 43368018 TILM11BU-20 T Series(TILM11BU) SMC 43368018

T Series(TILM11BU)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43368018 品番TILM11BU-20
参考基準価格(税別)¥93,740 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
内径(Φmm)6.33 チューブ内径(inch)1/4 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)3/8 外径(Φmm)9.53 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする