SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TILM11N)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43368063
品番
TILM11N-33
参考基準価格(税別)
¥130,970
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
チューブ内径(inch)
1/4
内径(Φmm)
6.33
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
9.53
チューブ外径(inch)
3/8
色
半透明(素材色)
長さ(m)
33
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃)