TILM11N-50 T Series(TILM11N) SMC 43368072 TILM11N-50 T Series(TILM11N) SMC 43368072

T Series(TILM11N)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43368072 品番 TILM11N-50
参考基準価格(税別)¥198,450 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
チューブ内径(inch)1/4 内径(Φmm)6.33 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)9.53 チューブ外径(inch)3/8 半透明(素材色) 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする