SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TILM13BU)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43368115
品番
TILM13BU-20
参考基準価格(税別)
¥134,940
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
9.5
チューブ内径(inch)
3/8
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
12.7
チューブ外径(inch)
1/2
色
青(半透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)