SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TILM13N)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43368133
品番
TILM13N-10
参考基準価格(税別)
¥57,420
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
9.5
チューブ内径(inch)
3/8
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
チューブ外径(inch)
1/2
外径(Φmm)
12.7
色
半透明(素材色)
長さ(m)
10
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)