TILM13N-20 T Series(TILM13N) SMC 43368158 TILM13N-20 T Series(TILM13N) SMC 43368158

T Series(TILM13N)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43368158 品番 TILM13N-20
参考基準価格(税別)¥114,840 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
内径(Φmm)9.5 チューブ内径(inch)3/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1/2 外径(Φmm)12.7 半透明(素材色) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする