PG400 PEGGY キングジム 43368168 PG400 PEGGY キングジム 43368168

PEGGY

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43368168 品番 PG400
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ペグボードは建材や什器としても用いられている一面に等間隔の穴が空いた板材。
「ペギー」は、そんなペグボードを使った卓上収納です。
工具不要で、組み立ても簡単。
さまざまなパーツを取り付けることができるので、
あなた好みの収納を手軽にお楽しみいただけます。

セット内容ペグボード×1、スタンド×1、スペーサー×4、L字フック×8 材質(ペグボード)MDF、(スタンド)スチール、(スペーサー)EVA、(L字フック)スチール/メッキ 質量(kg)約1.2(組み立て時) 穴径(Φmm)6 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:約400×124×305(横置き時)、板:約400×6×300 穴ピッチ(mm)25 アズワン品番64-8842-21
注意
※ペグボードは木質材料のため色味に個体差がある場合がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする