キングジム
キングジムの 机上整理・収納用品
キングジムの その他卓上商品
PEGGY L字フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43368177
品番
PGP01
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
かけるだけの簡単収納。
奥行の長さが約40mmあるので
ゴムやクリップなどもまとめてかけることができます。
セット内容
L字フック×4
取付可能対象
板厚:4〜6mm 、穴径:Φ5〜6mmのペグボード
材質
スチール、メッキ
色
茶
質量(g)
約6(1本)
線径(Φmm)
3.5
有効長(mm)
40
アズワン品番
64-8842-22
注意
※金属パーツは製造の都合上、形状や色味に多少のバラつきがありますのでご了承ください。
※商品の色は、撮影、お使いのモニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※穴径が5mmかつ板厚が5.5mm以上の板には取り付けできません。